Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - PURI 2.0 Cone, abat-jour, intérieur, H : 6,5 cm, bronze - 1008222

SLV GMBH
CopieCopie
SLV - PURI 2.0 Cone, abat-jour, intérieur, H : 6,5 cm, bronze

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du cadre - aluminium

  • matériau de l'abat-jour - autre

  • abat-jour de couleur principale - bronze

  • forme - rond conique

  • couleur du cadre - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163295048

Réf. Sonepar

08208329504

Réf. Fournisseur

1008222

Marque

SLV

matériau du cadre:

aluminium

matériau de l'abat-jour:

autre

abat-jour de couleur principale:

bronze

forme:

rond conique

couleur du cadre:

autre

motif / échantillon:

teinte unie

nombre de couleurs de l'abat-jour:

1

longueur côté bas:

55 mm

largeur du bord inférieur:

55 mm

diamètre côté inférieur:

55 mm

longueur côté supérieur:

55 mm

largeur côté supérieur:

55 mm

diamètre côté supérieur:

55 mm

hauteur:

65 mm

PURI 2.0 Cone, abat-jour, intérieur, H : 6,5 cm, bronze

Les Atouts de l'article:

Abat-jour. Matériau principal: aluminium, Couleur: bronze, Diamètre du luminaire: 5.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 5.5 / 5.5 / 6.5 cm ), Poids: 0.02 kg.SLV Référence 1008222 / EAN 4024163295048

Les Atouts de la gamme:

Applique, suspension et plafonnier de la gamme PURI pour lequel, selon la version, une à quatre têtes de lampes inclinables et orientables sont montées sur la patère ou le rail. Ce luminaire fabriqué en aluminium peut être utilisé avec des sources LED grâce la douille GU10 intégrée. Il est livré avec un anneau déco à poser sur les sources de 5cm de diamètre. Le raccordement électrique du luminaire disponible en plusieurs coloris, s'effectue directement sur la tension secteur 230V.