SLV - PURI 2.0 Dome, abat-jour, intérieur, H : 6,5 cm, gris - 1008225

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du cadre - aluminium

  • matériau de l'abat-jour - autre

  • abat-jour de couleur principale - gris

  • forme - rond conique

  • couleur du cadre - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4024163295017

Réf. Sonepar

08208329501

Réf. Fournisseur

1008225

Marque

SLV

matériau du cadre:

aluminium

matériau de l'abat-jour:

autre

abat-jour de couleur principale:

gris

forme:

rond conique

couleur du cadre:

autre

motif / échantillon:

teinte unie

nombre de couleurs de l'abat-jour:

1

longueur côté bas:

55 mm

largeur du bord inférieur:

55 mm

diamètre côté inférieur:

55 mm

longueur côté supérieur:

55 mm

largeur côté supérieur:

55 mm

diamètre côté supérieur:

55 mm

hauteur:

65 mm

PURI 2.0 Dome, abat-jour, intérieur, H : 6,5 cm, gris

Les Atouts de l'article:

Abat-jour. Matériau principal: aluminium, Couleur: gris, Diamètre du luminaire: 5.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 5.5 / 5.5 / 6.5 cm ), Poids: 0.02 kg.SLV Référence 1008225 / EAN 4024163295017

Les Atouts de la gamme:

Applique, suspension et plafonnier de la gamme PURI pour lequel, selon la version, une à quatre têtes de lampes inclinables et orientables sont montées sur la patère ou le rail. Ce luminaire fabriqué en aluminium peut être utilisé avec des sources LED grâce la douille GU10 intégrée. Il est livré avec un anneau déco à poser sur les sources de 5cm de diamètre. Le raccordement électrique du luminaire disponible en plusieurs coloris, s'effectue directement sur la tension secteur 230V.