SLV - PURI 2.0 Dome, abat-jour, intérieur, H : 6,5 cm, or - 1008226

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du cadre - aluminium
matériau de l'abat-jour - autre
abat-jour de couleur principale - or
forme - rond conique
couleur du cadre - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4024163295000
Réf. Sonepar
08208329500
Réf. Fournisseur
1008226
Marque
SLV
matériau du cadre:
aluminium
matériau de l'abat-jour:
autre
abat-jour de couleur principale:
or
forme:
rond conique
couleur du cadre:
autre
motif / échantillon:
teinte unie
nombre de couleurs de l'abat-jour:
1
longueur côté bas:
55 mm
largeur du bord inférieur:
55 mm
diamètre côté inférieur:
55 mm
longueur côté supérieur:
55 mm
largeur côté supérieur:
55 mm
diamètre côté supérieur:
55 mm
hauteur:
65 mm
Les Atouts de l'article:
Abat-jour. Matériau principal: aluminium, Couleur: or, Diamètre du luminaire: 5.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 5.5 / 5.5 / 6.5 cm ), Poids: 0.02 kg.SLV Référence 1008226 / EAN 4024163295000
Les Atouts de la gamme:
Applique, suspension et plafonnier de la gamme PURI pour lequel, selon la version, une à quatre têtes de lampes inclinables et orientables sont montées sur la patère ou le rail. Ce luminaire fabriqué en aluminium peut être utilisé avec des sources LED grâce la douille GU10 intégrée. Il est livré avec un anneau déco à poser sur les sources de 5cm de diamètre. Le raccordement électrique du luminaire disponible en plusieurs coloris, s'effectue directement sur la tension secteur 230V.




