SLV - QUADRASYL 75, borne extérieure, anthracite, GX53/TCR-TSE, 11W max, IP44 - 232295

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK00

  • hauteur/profondeur - 190 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4024163111744

Réf. Sonepar

02073311174

Réf. Fournisseur

232295

Réf. Commerciale

SLV

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

hauteur/profondeur:

190 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

260 lm

puissance du système:

11 W

température de couleur:

2700...2700 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GX53

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

verre opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

11...11 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

85.2459 lm/W

angle de faisceau:

autre

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

1

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

750 mm

longueur:

190 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

QUADRASYL 75, borne extérieure, anthracite, GX53/TCR-TSE, 11W max, IP44

Les Atouts de l'article:

Extérieur lampadaires. Matériau principal: Aluminium, Couleur: anthracite, Culot: GX53, Form: rectangulaire, Puissance assignée: 11 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP44, donc protection contre les corps étrangers solides > 1mm et protection contre les projections d'eau de toutes directions, Tension d'alimentation: 230V ~50Hz, Dimension (L/W/H): ( 19 / 19 / 75 cm ), Poids: 3.238 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 232295 / EAN 4024163111744

Les Atouts de la gamme:

Lampadaire carré QUADRASYL 75 en aluminium peint. Produit convenant à une utilisation en extérieur, grâce à son indice de protection IP44. Le raccordement électrique de ce modèle, disponible en deux coloris, s'effectue directement sur la tension secteur 230 V. Une boîte de connexion est disponible en option, pour un raccordement électrique sûr dans la tige du luminaire. Pour faciliter le montage, le lampadaire est livré avec un kit d'ancrage pour béton. La série QUADRASYL comporte également des appliques murales, pour une utilisation universelle.