Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - QUADRULO, Applique murale 3000 K, anthracite - 1007207

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 280 lm

  • puissance du système - 7.4 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP55

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163274814

Réf. Sonepar

08208327481

Réf. Fournisseur

1007207

Marque

SLV

flux lumineux utile:

280 lm

puissance du système:

7.4 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP55

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

longueur:

132 mm

efficacité lumineuse:

37.84 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

protection de la surface du boîtier:

laqué / peint

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

100...277 V

courant nominal:

350...350 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

7.4...7.4 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

0.13

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.01

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

125 mm

hauteur/profondeur:

250 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

QUADRULO, Applique murale 3000 K, anthracite

Les Atouts de l'article:

Extérieur appliques avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: aluminium, Couleur: anthracite, Form: carré, Puissance assignée: 7.4 W, Flux lumineux assigné: 280 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 30000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP55, donc Protection contre les dépôts de poussière et Protection contre les jets d'eau de toutes directions, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK04, Tension d'alimentation: 100-277V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 13.2 / 12.5 / 25 cm ), Poids: 1.199 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007207 / EAN 4024163274814

Les Atouts de la gamme:

Un éclairage tout en modernité pour les entrées, terrasses et allées avec la gamme d’appliques, plafonnier et borne QUADRULO. Disponible avec douille E27 ou en version LED intégrée avec éclairage indirect, pour une lumière douce et confortable.

Quelques mots du fabricant :

Longévité : 30,000 heures de durée de vie.