SLV - QUIMERA, applique murale, intérieur, 2700/3000 K, PHASE, laiton brossé - 1008036

SLV GMBH
CopieCopie
SLV - QUIMERA, applique murale, intérieur, 2700/3000 K, PHASE, laiton brossé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 320 lm

  • puissance du système - 8.2 W

  • température de couleur - 2700...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163291989

Réf. Sonepar

08208329198

Réf. Fournisseur

1008036

Réf. Commerciale

SLV

flux lumineux utile:

320 lm

puissance du système:

8.2 W

température de couleur:

2700...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

efficacité lumineuse:

40 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

protection de la surface du boîtier:

laqué / peint

couleur du boîtier/corps:

laiton

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

700...700 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

224

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

266

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...45 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

8.2...8.2 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

0.05

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.02

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

76 mm

hauteur/profondeur:

413 mm

longueur:

124 mm

diamètre externe:

76 mm

type de câblage:

terminaison

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

QUIMERA, applique murale, intérieur, 2700/3000 K, PHASE, laiton brossé

Les Atouts de l'article:

Intérieur appliques avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: aluminium et verre, Couleur: laiton, Dimmable: Variateur en fin de phase, Form: cylindrique, Puissance assignée: 8.2 W, Flux lumineux assigné: 320 / 330 lm, Température de couleur (CCT): 2700/3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B50 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc protection contre les corps étrangers solides > 12,5mm, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK03, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 12.4 / 7.6 / 41.3 cm ), Poids: 1.546 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008036 / EAN 4024163291989

Les Atouts de la gamme:

La gamme QUIMERA de SLV incarne l'élégance intemporelle avec ses suspensions, appliques et lampes de table en aluminium. Dotées d'un revêtement PVD haut de gamme, elles offrent des finitions en laiton brossé, bronze vieilli ou nickel mat. Leurs lignes gravées diffusent une lumière indirecte et chaleureuse, idéale pour les intérieurs résidentiels ou professionnels. Équipées de LED dimmables (2700K/3000K), elles allient design raffiné et performance lumineuse.