SLV - QUIMERA, lampe à poser, intérieur, 2700/3000 K, cuivre foncé - 1008040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 110 lm
puissance du système - 4.3 W
température de couleur - 2700...3000 K
hauteur/profondeur - 277 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163291941
Réf. Sonepar
08208329194
Réf. Fournisseur
1008040
Réf. Commerciale
SLV
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
110 lm
puissance du système:
4.3 W
température de couleur:
2700...3000 K
hauteur/profondeur:
277 mm
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
cuivre
avec variateur:
Non
type de luminaire:
lampe d'intérieur
mode de pose:
pied
montage mural:
Non
orientable:
Non
PLIABLE:
Non
réglable en hauteur:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau de la verrine:
autre
couleur de la verrine:
autre
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
autre
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
avec interrupteur:
Non
avec prise:
Non
classe de protection:
II
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
puissance de lampe acceptée:
4.3...4.3 W
raccordement électrique avec fiche:
Non
efficacité lumineuse:
28 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
80 mm
longueur:
80 mm
diamètre:
80 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur lampes à poser avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: aluminium et verre, Couleur: cuivre foncé, Puissance assignée: 4.3 W, Flux lumineux assigné: 110 / 120 lm, Température de couleur (CCT): 2700/3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B50 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc protection contre les corps étrangers solides > 12,5mm, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK04, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 8 cm, Dimension (L/W/H): ( 8 / 8 / 27.7 cm ), Poids: 1.055 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008040 / EAN 4024163291941
Les Atouts de la gamme:
La gamme QUIMERA de SLV incarne l'élégance intemporelle avec ses suspensions, appliques et lampes de table en aluminium. Dotées d'un revêtement PVD haut de gamme, elles offrent des finitions en laiton brossé, bronze vieilli ou nickel mat. Leurs lignes gravées diffusent une lumière indirecte et chaleureuse, idéale pour les intérieurs résidentiels ou professionnels. Équipées de LED dimmables (2700K/3000K), elles allient design raffiné et performance lumineuse.