SLV - QUIMERA, suspension, intérieur, L150 cm, 2700/3000 K, PHASE, cuivre - 1008034

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 310 lm

  • puissance du système - 8.2 W

  • température de couleur - 2700...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - cuivre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163292009

Réf. Sonepar

08208329200

Réf. Fournisseur

1008034

Marque

SLV

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

310 lm

puissance du système:

8.2 W

température de couleur:

2700...3000 K

couleur du boîtier/corps:

cuivre

douille:

autre

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

autre

diamètre:

76 mm

longueur:

76 mm

longueur des filins de suspension:

1500...1500 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

700...700 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

réflecteur:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

224

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

266

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

puissance de lampe acceptée:

8.2...8.2 W

couleur de la lumière:

blanc

efficacité lumineuse:

39 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

valeur de papillotement Pst LM:

0.05

régulation constante du flux lumineux:

Non

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.02

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

76 mm

hauteur/profondeur:

470 mm

suspension fournie:

Oui

type de câblage:

terminaison

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

QUIMERA, suspension, intérieur, longueur de suspension 150 cm, 2700/3000 K, PHASE, cuivre

Les Atouts de l'article:

Intérieur suspensions avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: aluminium et verre, Couleur: cuivre foncé, Dimmable: Variateur en fin de phase, Form: cylindrique, Puissance assignée: 8.5 W, Flux lumineux assigné: 330 / 350 lm, Température de couleur (CCT): 2700/3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B50 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc protection contre les corps étrangers solides > 12,5mm, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK03, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 7.6 cm, Diamètre du baldaquin: 10 cm, Dimension (L/W/H): ( 7.6 / 7.6 / 47 cm ), Poids: 1.45 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008034 / EAN 4024163292009

Les Atouts de la gamme:

La gamme QUIMERA de SLV incarne l'élégance intemporelle avec ses suspensions, appliques et lampes de table en aluminium. Dotées d'un revêtement PVD haut de gamme, elles offrent des finitions en laiton brossé, bronze vieilli ou nickel mat. Leurs lignes gravées diffusent une lumière indirecte et chaleureuse, idéale pour les intérieurs résidentiels ou professionnels. Équipées de LED dimmables (2700K/3000K), elles allient design raffiné et performance lumineuse.