SLV - R-CUBE 35, borne, extérieur, rond, 15W, 2700/3000 K, PHASE, anthracite - 1007513


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK04
hauteur/profondeur - 350 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163278089
Réf. Sonepar
08208327808
Réf. Fournisseur
1007513
Réf. Commerciale
SLV
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
hauteur/profondeur:
350 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
flux lumineux utile:
800 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
2700...3000 K
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau de la verrine:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
350...350 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
élément de distribution de lumière:
autre
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
15...15 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
efficacité lumineuse:
53.33 lm/W
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
valeur de papillotement Pst LM:
0.09
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.02
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
100 mm
longueur:
100 mm
diamètre:
100 mm
type de câblage:
terminaison
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
61
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
61
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Extérieur lampadaires avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: aluminium, Couleur: anthracite, Dimmable: Variateur en fin de phase, Form: rond, Puissance assignée: 15 W, Flux lumineux assigné: 800 / 800 lm, Température de couleur (CCT): 2700/3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L70B20 ≥ 48000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK04, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Diamètre du luminaire: 10 cm, Dimension (L/W/H): ( 10 / 10 / 35 cm ), Poids: 1.6 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007513 / EAN 4024163278089
Les Atouts de la gamme:
Le nouveau plafonnier et applique en saillie R-CUBE séduit d'abord par son design moderne et élégant. On découvre ensuite qu'il offre toutes les qualités d'un luminaire d'extérieur haut de gamme : température de couleur réglable par interrupteur CCT (2700/3000 K), indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 80), intensité lumineuse variable et longue durée de vie (L80/B10 50 000 h). L'un de ses atouts esthétiques réside dans son diffuseur LED légèrement satiné, qui produit une lumière propre et homogène tout en laissant visibles les réflecteurs blancs.
Quelques mots du fabricant :
Intensité lumineuse variable pour un éclairage personnalisé. Design moderne avec diffuseur LED satiné. Longue durée de vie de 50 000 heures. Température de couleur réglable (2700/3000 K). Indice de protection IP65 pour usage extérieur.