SLV - Rail 1 allumage en saillie, intérieur, 1m, gris - 143012


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1000 mm
tension nominale (Un) - 220...240 V
nombre de groupes/phases - 1
charge électrique max. par phase - 3680 W
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
RAIL 1 ALLUMAGE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4024163135092
Réf. Sonepar
02073313509
Réf. Fournisseur
143012
Réf. Commerciale
SLV
longueur:
1000 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
nombre de groupes/phases:
1
charge électrique max. par phase:
3680 W
couleur:
gris
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Non
forme:
autre
matériau:
aluminium
finition de la surface:
brillant
PLIABLE:
Non
largeur:
35 mm
hauteur:
18 mm
Les Atouts de l'article:
Intérieur rail monté en applique pour le Système de rail 1 allumage. Matériau principal: Aluminium, Couleur: gris, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 100 / 3.5 / 1.8 cm ), Poids: 0.517 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 143012 / EAN 4024163135092
Les Atouts de la gamme:
Dans les boutiques, bureaux, restaurants ou à la maison : le système de rail 1 allumage SLV est la solution idéale pour ouvrir l’horizon de vos possibilités de conception d’éclairage. Avec sa large gamme de luminaires et d’accessoires, il s’adapte aux utilisations les plus variées et offre une grande souplesse de configurations jusque dans les espaces les plus difficiles. Encastré ou en saillie au plafond, installé sur un mur ou encore suspendu, le système de rail 1 allumage fournit une base flexible pour un éclairage d’ambiance ou d’accentuation efficace et de haute qualité. Grâce à son profilé pré-percé en aluminium, le modèle en saillie s’installe rapidement et sans difficulté au plafond ou au mur. La version encastrée du rail 1 allumage quant à elle, s’intègre avec élégance et discrétion dans l’architecture intérieure. Tous les rails SLV se coupent à la longueur souhaitée pour s’adapter parfaitement aux dimensions de l’espace à éclairer.