SLV - RASTERLYS 70, borne, extérieur, 2700/3000 K, IP65, rectangulaire, anthracite - 1008385

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 350 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 2700...3000 K
hauteur/profondeur - 702 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163296656
Réf. Sonepar
08208329665
Réf. Fournisseur
1008385
Réf. Commerciale
SLV
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
350 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
2700...3000 K
hauteur/profondeur:
702 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
anthracite
douille:
autre
émission de lumière:
direct
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
2
nombre de têtes de luminaire:
1
têtes de luminaire mobiles:
Non
avec lampe de lecture séparée:
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
matériau de la verrine:
autre
couleur de la verrine:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
avec réflecteur:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
orientable:
Non
avec interrupteur:
Non
avec variateur:
Non
avec détecteur de présence:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
27...27 W
efficacité lumineuse:
25.93 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
100 mm
longueur:
170 mm
raccordement électrique avec fiche:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Extérieur lampadaires avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: aluminium, Couleur: anthracite, Dimmable: Variateur en début de phase,Variateur en fin de phase, Form: rectangulaire, Puissance assignée: 27 W, Flux lumineux assigné: 350 / 375 lm, Température de couleur (CCT): 2700/3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B50 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK06, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 17 / 10 / 70.2 cm ), Poids: 2.7 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008385 / EAN 4024163296656
Les Atouts de la gamme:
La gamme RASTERLYS de SLV propose des luminaires extérieurs LED au design rectangulaire épuré, disponibles en appliques murales et bornes. Avec une température de couleur réglable (2700K/3000K), une puissance jusqu'à 27 W et une protection IP65, ils offrent un éclairage uniforme et résistant aux intempéries. Idéals pour les façades et jardins.