Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - Réflecteur pour DASAR® S/M, 36° - 1007684

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - réflecteur

  • matériau - aluminium

  • angle de rayonnement - 36 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163288170

Réf. Sonepar

08208328817

Réf. Fournisseur

1007684

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

réflecteur

matériau:

aluminium

angle de rayonnement:

36 °

couleur:

argent

longueur:

35 mm

diamètre:

35 mm

largeur:

35 mm

hauteur/profondeur:

18 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

brillant

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

Réflecteur pour DASAR® S/M, 36°

Les Atouts de l'article:

Réflecteur. Matériau principal: aluminium, Couleur: argent, Diamètre du luminaire: 3.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 3.5 / 3.5 / 1.8 cm ), Poids: 0.002 kg.SLV Référence 1007684 / EAN 4024163288170

Les Atouts de la gamme:

Le DASAR® Flat est le luminaire encastré dans le sol haute tension accessible de chez SLV, qui séduit par son réflecteur en acier inoxydable et par son diffuseur en verre partiellement satiné. Le boîtier est conçu en acier inoxydable 304 de qualité et en verre. Vivez la lumière avec SLV – le partenaire fiable de tous vos luminaires extérieurs depuis 40 ans.

Quelques mots du fabricant :

Lumière de haute qualité.