Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - Renfort mécanique droit, pour rail 1 allumage en saillie, intérieur, nickel mat - 143151

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • matériau - acier

  • couleur - nickel

  • largeur - 32 mm

  • longueur - 197 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163128575

Réf. Sonepar

02073312857

Réf. Fournisseur

143151

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

matériau:

acier

couleur:

nickel

largeur:

32 mm

longueur:

197 mm

hauteur:

13 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Renfort mécanique droit, pour rail 1 allumage en saillie, intérieur, nickel mat

Les Atouts de l'article:

Intérieur stabilisateur pour le Système de rail 1 allumage. Matériau principal: Acier, Couleur: nickel, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 19.7 / 3.2 / 1.3 cm ), Poids: 0.076 kg.SLV Référence 143151 / EAN 4024163128575

Les Atouts de la gamme:

Dans les boutiques, bureaux, restaurants ou à la maison : le système de rail 1 allumage SLV est la solution idéale pour ouvrir l’horizon de vos possibilités de conception d’éclairage. Avec sa large gamme de luminaires et d’accessoires, il s’adapte aux utilisations les plus variées et offre une grande souplesse de configurations jusque dans les espaces les plus difficiles. Encastré ou en saillie au plafond, installé sur un mur ou encore suspendu, le système de rail 1 allumage fournit une base flexible pour un éclairage d’ambiance ou d’accentuation efficace et de haute qualité. Grâce à son profilé pré-percé en aluminium, le modèle en saillie s’installe rapidement et sans difficulté au plafond ou au mur. La version encastrée du rail 1 allumage quant à elle, s’intègre avec élégance et discrétion dans l’architecture intérieure. Tous les rails SLV se coupent à la longueur souhaitée pour s’adapter parfaitement aux dimensions de l’espace à éclairer.