SLV - RETRO, CON 5P103 Connecteur 5 broches - 1009204

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion
nombre de conducteurs - 5
couleur - blanc
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163306195
Réf. Sonepar
08208330619
Réf. Fournisseur
1009204
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de connexion
nombre de conducteurs:
5
couleur:
blanc
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
RETRO, CON 5P103 Connecteur 5 broches
Les Atouts de la gamme:
La gamme RETRO de SLV évoque le charme vintage avec des luminaires au design inspiré des années 50, intégrant des matériaux nobles comme le métal brossé et le verre opalin. Dotés de douilles E27, ils allient esthétique rétro et compatibilité LED moderne.
Les Atouts de la gamme:
La gamme RETRO de SLV évoque le charme vintage avec des luminaires au design inspiré des années 50, intégrant des matériaux nobles comme le métal brossé et le verre opalin. Dotés de douilles E27, ils allient esthétique rétro et compatibilité LED moderne.