Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

SLV - RETRO, LT 1200 93 830/840/850 MB ML blanc DALI Support d'éclairage 1200mm - 1009184

SLV GMBH
CopieCopie
SLV - RETRO, LT 1200 93 830/840/850 MB ML blanc DALI Support d'éclairage 1200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 60 W

  • efficacité lumineuse - 206 lm/W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163306393

Réf. Sonepar

08208330639

Réf. Fournisseur

1009184

Réf. Commerciale

SLV

puissance du système:

60 W

efficacité lumineuse:

206 lm/W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

indice de protection (IP):

IP20

répartition lumineuse:

symétrique

type de câblage:

terminaison

longueur:

1175 mm

largeur:

65 mm

hauteur/profondeur:

30 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

réflecteur:

autre

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

couleur de la lumière:

blanc

régulation constante du flux lumineux:

Non

angle de rayonnement ajustable:

non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

type de connexion:

autre

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

RETRO, LT 1200 93 830/840/850 MB ML blanc DALI Support d'éclairage 1200mm

Les Atouts de la gamme:

La gamme RETRO de SLV évoque le charme vintage avec des luminaires au design inspiré des années 50, intégrant des matériaux nobles comme le métal brossé et le verre opalin. Dotés de douilles E27, ils allient esthétique rétro et compatibilité LED moderne.