SLV - ROCCI 200, encastré de sol extérieur, carré, inox, LED, 16W, 3000K, IP65/IP67 - 1006105


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
diamètre d'encastrement - 140 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 136 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163262088
Réf. Sonepar
02073326208
Réf. Fournisseur
1006105
Réf. Commerciale
SLV
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
diamètre d'encastrement:
140 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
136 mm
flux lumineux utile:
1530 lm
température de couleur:
3000...3000 K
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
puissance du système:
16 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
100...277 V
courant nominal:
350...350 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
orientable:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau diffus
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
16...16 W
efficacité lumineuse:
95.62 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
1
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
200 mm
hauteur/profondeur:
140 mm
longueur:
200 mm
largeur d'encastrement:
140 mm
longueur d’encastrement:
140 mm
charge max.:
500 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Non
température de surface max.:
60 °C
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
raccordement électrique avec fiche:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Extérieur encastré de sol avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Inox, Couleur: inox, Form: rectangulaire, Puissance assignée: 16 W, Flux lumineux assigné: 1530 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 30000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65/IP67, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK08, Tension d'alimentation: 100-277V ~50/60Hz, Diamètre de la découpe: 14 cm, Dimension (L/W/H): ( 20 / 20 / 14 cm ), Poids: 2.22 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1006105 / EAN 4024163262088
Les Atouts de la gamme:
La gamme de luminaire de sol encastré ROCCI avec une collerette en acier inoxydable ronde ou carrée et un diffuseur en verre transparent est équipée d'un module LED. Grâce à son indice de protection IP67, la lampe disponible en deux formes de collerette convient à une utilisation en extérieur. Le raccordement électrique se fait directement à la tension secteur 230 V. Pour faciliter le montage, un pot d'encastrement est contenu dans la livraison.