SLV - ROTOBALL 40, luminaire mobile extérieur, blanc, E27, 24W max, IP44 - 227220


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK04
couleur du boîtier/corps - blanc
matériau du boîtier/corps - acier
classe de qualité matériau boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163140669
Réf. Sonepar
02073314066
Réf. Fournisseur
227220
Réf. Commerciale
SLV
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau du boîtier/corps:
acier
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
puissance du système:
24 W
type de luminaire:
autre
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
traitement de la surface:
autre
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
24...24 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct/indirect
angle de faisceau:
autre
couleur de la lumière:
blanc
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
diamètre:
400 mm
type de câblage:
terminaison
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Extérieur lampadaires. Matériau principal: Acier et Polyéthylène (PE), Couleur: blanc, Culot: E27, Form: sphérique, Puissance assignée: 24 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP44, donc protection contre les corps étrangers solides > 1mm et protection contre les projections d'eau de toutes directions, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK04, Tension d'alimentation: 230V ~50Hz, Diamètre du luminaire: 40 cm, Poids: 1.965 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 227220 / EAN 4024163140669
Les Atouts de la gamme:
La suspension sphérique 230V ROTOBALL 25 est composée d’un abat-jour en plastique résistant à la chaleur et d’un joli support en acier gris argent. Le diffuseur volumineux assure une répartition homogène de la lumière issue d’une lampe basse consommation ou LED à douille E27 classique. Une patère adaptée est fournie. La suspension ROTOBALL 25 est ainsi prête pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.