SLV - RUSTY® 40, borne extérieure, rouille, E27, 11W max, IP55 - 229020

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP55

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK00

  • hauteur/profondeur - 190 mm

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • matériau du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163090155

Réf. Sonepar

02073229020

Réf. Fournisseur

229020

Réf. Commerciale

SLV

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

hauteur/profondeur:

190 mm

couleur du boîtier/corps:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

600 lm

puissance du système:

11 W

température de couleur:

2700...2700 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

traitement de la surface:

autre

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

11...11 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct/indirect

efficacité lumineuse:

50 lm/W

angle de faisceau:

autre

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

1

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

190 mm

longueur:

400 mm

diamètre:

190 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

RUSTY® 40, borne extérieure, rouille, E27, 11W max, IP55

Les Atouts de l'article:

Extérieur lampadaires. Matériau principal: Acier FeCSi et polycarbonate (PC), Couleur: rouille, Culot: E27, Form: rond, Puissance assignée: 11 W, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP55, donc Protection contre les interférences causées par les dépôts de poussière et Protection contre les jets d'eau provenant de toutes les directions, Tension d'alimentation: 230V ~50Hz, Diamètre du luminaire: 19 cm, Dimension (L/W/H): ( 19 / 19 / 40 cm ), Poids: 8.098 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 229020 / EAN 4024163090155

Les Atouts de la gamme:

En extérieur, l’essentiel est d’apporter de la lumière dans l’obscurité, d’indiquer un chemin et d’assurer une ambiance lumineuse fascinante. Pour cela, les éclairages extérieurs doivent satisfaire aux exigences de qualité et de longévité, et ce par tous les temps. Et quel bonheur de voir chaque luminaire RUSTY® prendre ainsi au fil des années un caractère encore plus unique. Découvrez ces pièces uniques et intemporelles à l’aspect rouille extraordinaire qui feront rayonner vos bâtiments d’une lumière vivante.