Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - S-CUBE, Plafonnier, 2700/3000 K, 15W, PHASE, 80°, anthracite - 1007461

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1000 lm

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 2700...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 95 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163278010

Réf. Sonepar

08208327801

Réf. Fournisseur

1007461

Marque

SLV

flux lumineux utile:

1000 lm

puissance du système:

15 W

température de couleur:

2700...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

95 mm

efficacité lumineuse:

66.67 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

protection de la surface du boîtier:

laqué / peint

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

350...350 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

61

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

61

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

15...15 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

0.09

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.02

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

95 mm

hauteur/profondeur:

106 mm

type de câblage:

terminaison

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

S-CUBE, Plafonnier, 2700/3000 K, 15 W, PHASE, 80°, anthracite

Les Atouts de l'article:

Extérieur plafonniers avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: aluminium, Couleur: anthracite, Dimmable: Variateur en fin de phase, Form: carré, Puissance assignée: 15 W, Flux lumineux assigné: 1000 / 1200 lm, Température de couleur (CCT): 2700/3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L70B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK04, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 9.5 / 9.5 / 10.6 cm ), Poids: 1.038 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007461 / EAN 4024163278010

Les Atouts de la gamme:

Le nouveau plafonnier et applique en saillie S-CUBE séduit d'abord par son design moderne et élégant. On découvre ensuite qu'il offre toutes les qualités d'un luminaire d'extérieur haut de gamme : température de couleur réglable par interrupteur CCT (2700/3000 K), indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 80), intensité lumineuse variable et longue durée de vie (L80/B10 50 000 h). L'un de ses atouts esthétiques réside dans son diffuseur LED légèrement satiné, qui produit une lumière propre et homogène tout en laissant visibles les réflecteurs blancs.

Quelques mots du fabricant :

Longue durée de vie (50,000 h)