SLV - S-TRACK, adaptateur avec crochet, pour rail 3 allumages, intérieur, blanc - 1001393

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 26 mm
longueur - 52 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163196871
Réf. Sonepar
02073319687
Réf. Fournisseur
1001393
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
adaptateur
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
26 mm
longueur:
52 mm
hauteur:
26 mm
diamètre:
26 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur crochet pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: plastique et Acier, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides ayant un diamètre > 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 2.6 cm, Dimension (L/W/H): ( 2.6 / 2.6 / 5.2 cm ), Poids: 0.01 kg.SLV Référence 1001393 / EAN 4024163196871
Les Atouts de la gamme:
Votre rail professionnel 230V. Les rails 3 allumages S-TRACK sont aussi bien préconisés pour les commerces, boutiques, musées que pour les hôtels, restaurants ou bien stands d’exposition. Grâce à leur vaste choix de projecteurs puissants, ils permettent de réaliser les scénarios d’éclairage les plus variés et de les allumer individuellement via des circuits électriques séparés. Au plafond, installé sur un mur ou bien suspendu, le système de rail 3 allumages S-TRACK fournit une base flexible pour un éclairage d’ambiance ou d’accentuation efficace et de haute qualité, compatible avec des scénario d’éclairage DALI. Grâce à leur profilé pré-percé en aluminium, les rails s’installent rapidement et sans difficulté. Tous les rails SLV se coupent à la longueur souhaitée pour s’adapter parfaitement aux dimensions de l’espace à éclairer et mettre ainsi en valeur les produits et les objets d’exposition.




