SLV - S-TRACK, adaptateur avec crochet, pour rail 3 allumages, intérieur, noir - 175190

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 26 mm

  • longueur - 52 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163161718

Réf. Sonepar

02073316171

Réf. Fournisseur

175190

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

adaptateur

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

26 mm

longueur:

52 mm

hauteur:

26 mm

diamètre:

26 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

S-TRACK, adaptateur avec crochet, pour rail 3 allumages, intérieur, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur crochet pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: plastique et Acier, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Poids: 0.008 kg.SLV Référence 175190 / EAN 4024163161718

Les Atouts de la gamme:

Votre rail professionnel 230V. Les rails 3 allumages S-TRACK sont aussi bien préconisés pour les commerces, boutiques, musées que pour les hôtels, restaurants ou bien stands d’exposition. Grâce à leur vaste choix de projecteurs puissants, ils permettent de réaliser les scénarios d’éclairage les plus variés et de les allumer individuellement via des circuits électriques séparés. Au plafond, installé sur un mur ou bien suspendu, le système de rail 3 allumages S-TRACK fournit une base flexible pour un éclairage d’ambiance ou d’accentuation efficace et de haute qualité, compatible avec des scénario d’éclairage DALI. Grâce à leur profilé pré-percé en aluminium, les rails s’installent rapidement et sans difficulté. Tous les rails SLV se coupent à la longueur souhaitée pour s’adapter parfaitement aux dimensions de l’espace à éclairer et mettre ainsi en valeur les produits et les objets d’exposition.