Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - S-TRACK, adaptateur mécanique, pour rail 3 allumages, intérieur, blanc - 1001395

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 66 mm

  • longueur - 66 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163196895

Réf. Sonepar

02073319689

Réf. Fournisseur

1001395

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

adaptateur

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

66 mm

longueur:

66 mm

hauteur:

31 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

S-TRACK, adaptateur mécanique, pour rail 3 allumages, intérieur, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur adaptateur mécanique pour rail pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: Aluminium et plastique, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides avec un diamètre > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 6.6 / 6.6 / 3.1 cm ), Poids: 0.137 kg.SLV Référence 1001395 / EAN 4024163196895

Les Atouts de la gamme:

Votre rail professionnel 230V. Les rails 3 allumages S-TRACK sont aussi bien préconisés pour les commerces, boutiques, musées que pour les hôtels, restaurants ou bien stands d’exposition. Grâce à leur vaste choix de projecteurs puissants, ils permettent de réaliser les scénarios d’éclairage les plus variés et de les allumer individuellement via des circuits électriques séparés. Au plafond, installé sur un mur ou bien suspendu, le système de rail 3 allumages S-TRACK fournit une base flexible pour un éclairage d’ambiance ou d’accentuation efficace et de haute qualité, compatible avec des scénario d’éclairage DALI. Grâce à leur profilé pré-percé en aluminium, les rails s’installent rapidement et sans difficulté. Tous les rails SLV se coupent à la longueur souhaitée pour s’adapter parfaitement aux dimensions de l’espace à éclairer et mettre ainsi en valeur les produits et les objets d’exposition.