Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - S-TRACK alimentation, Phase, terre droite, pour rail 3 all., intérieur, blanc - 1001378

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout

  • nombre de conducteurs - 5

  • section nominale - 1.5 mm²

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163196727

Réf. Sonepar

08208319672

Réf. Fournisseur

1001378

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

alimentation en bout

nombre de conducteurs:

5

section nominale:

1.5 mm²

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

S-TRACK alimentation, Phase, terre droite, pour rail 3 allumages, intérieur, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur alimentation finale pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: Aluminium et plastique, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220-250V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 6.5 / 3.6 / 3.6 cm ), Poids: 0.063 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1001378 / EAN 4024163196727

Les Atouts de la gamme:

Alimentation finalepour système de rail en saillie triphasé 230V. L'alimentation disponible en plusieurs coloris est proposée avec la terre gauche ou droite. Vous trouverez des informations plus détaillées dans le guide d'installation.