SLV - S-TRACK alimentation, Phase, terre droite, pour rail 3 all., intérieur, noir - 175050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout
nombre de conducteurs - 5
section nominale - 1.5 mm²
couleur - noir
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
S-TRACK SYSTEM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024163161275
Réf. Sonepar
08208316127
Réf. Fournisseur
175050
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
alimentation en bout
nombre de conducteurs:
5
section nominale:
1.5 mm²
couleur:
noir
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur alimentation finale pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: Aluminium et plastique, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides ayant un diamètre supérieur à 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220-250V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 6.5 / 3.5 / 3.3 cm ), Poids: 0.062 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 175050 / EAN 4024163161275
Les Atouts de la gamme:
Alimentation finalepour système de rail en saillie triphasé 230V. L'alimentation disponible en plusieurs coloris est proposée avec la terre gauche ou droite. Vous trouverez des informations plus détaillées dans le guide d'installation.



