SLV - S-TRACK alimentation, Phase, terre gauche, pour rail 3 all., intérieur, blanc - 1001379

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout
nombre de conducteurs - 5
section nominale - 1.5 mm²
couleur - blanc
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
S-TRACK SYSTEM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024163196734
Réf. Sonepar
08208319673
Réf. Fournisseur
1001379
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
alimentation en bout
nombre de conducteurs:
5
section nominale:
1.5 mm²
couleur:
blanc
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur alimentation finale pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: Aluminium et plastique, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Tension d'alimentation: 220-250V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 6.5 / 3.6 / 3.6 cm ), Poids: 0.063 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1001379 / EAN 4024163196734
Les Atouts de la gamme:
Alimentation finalepour système de rail en saillie triphasé 230V. L'alimentation disponible en plusieurs coloris est proposée avec la terre gauche ou droite. Vous trouverez des informations plus détaillées dans le guide d'installation.



