SLV - S-TRACK Connecteur, avec possibilité d'alimentation, Phase, blanc - 1001383

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
nombre de conducteurs - 5
section nominale - 1.5 mm²
couleur - blanc
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
S-TRACK SYSTEM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024163196772
Réf. Sonepar
08208319677
Réf. Fournisseur
1001383
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
nombre de conducteurs:
5
section nominale:
1.5 mm²
couleur:
blanc
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur connecteur longitudinal pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: Aluminium et plastique, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Tension d'alimentation: 220-250V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 9.9 / 3.5 / 3.3 cm ), Poids: 0.116 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1001383 / EAN 4024163196772
Les Atouts de la gamme:
Connecteur rigidepour système de rail en saillie triphasé 230V. Disponible en plusieurs coloris, ce connecteur permet également d'établir une alimentation électrique.



