SLV - S-TRACK connecteur flexible, Phase, pour rail 3 allumages, intérieur, blanc - 1001384

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur flexible
nombre de conducteurs - 4
couleur - blanc
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
S-TRACK SYSTEM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024163196789
Réf. Sonepar
02073319678
Réf. Fournisseur
1001384
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur flexible
nombre de conducteurs:
4
couleur:
blanc
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur connecteur flexible pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: Aluminium et plastique, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220-250V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 16.2 / 3.5 / 3.3 cm ), Poids: 0.152 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1001384 / EAN 4024163196789
Les Atouts de la gamme:
Connecteur flexiblepour système de rail en saillie triphasé 230V. Disponible en plusieurs coloris, ce connecteur permet des angles de 30° à 330°. Il est également possible d'ajouter une alimentation.




