SLV - S-TRACK, connecteur mécanique, pour rail 3 allumages, intérieur, blanc - 1001392

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 33 mm

  • longueur - 182 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163196864

Réf. Sonepar

02073319686

Réf. Fournisseur

1001392

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

33 mm

longueur:

182 mm

hauteur:

21 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

S-TRACK, connecteur mécanique, pour rail 3 allumages, intérieur, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur connecteur mécanique pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Dimension (L/W/H): ( 18.2 / 3.3 / 2.1 cm ), Poids: 0.093 kg.SLV Référence 1001392 / EAN 4024163196864

Les Atouts de la gamme:

Votre rail professionnel 230V. Les rails 3 allumages S-TRACK sont aussi bien préconisés pour les commerces, boutiques, musées que pour les hôtels, restaurants ou bien stands d’exposition. Grâce à leur vaste choix de projecteurs puissants, ils permettent de réaliser les scénarios d’éclairage les plus variés et de les allumer individuellement via des circuits électriques séparés. Au plafond, installé sur un mur ou bien suspendu, le système de rail 3 allumages S-TRACK fournit une base flexible pour un éclairage d’ambiance ou d’accentuation efficace et de haute qualité, compatible avec des scénario d’éclairage DALI. Grâce à leur profilé pré-percé en aluminium, les rails s’installent rapidement et sans difficulté. Tous les rails SLV se coupent à la longueur souhaitée pour s’adapter parfaitement aux dimensions de l’espace à éclairer et mettre ainsi en valeur les produits et les objets d’exposition.