Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - S-TRACK connecteur T, possible alimentation, Dali Phase, réversible droite blanc - 1007821

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T

  • nombre de conducteurs - 7

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163289177

Réf. Sonepar

08208328917

Réf. Fournisseur

1007821

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de T

nombre de conducteurs:

7

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

S-TRACK connecteur en T, avec possibilité d'alimentation, Dali Phase, réversible, droite, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur connecteur en T avec possibilité d'alimentation pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protégé contre les corps solides > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 20.3 / 11.9 / 3.3 cm ), Poids: 0.215 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007821 / EAN 4024163289177

Les Atouts de la gamme:

Votre rail professionnel 230V. Les rails 3 allumages S-TRACK sont aussi bien préconisés pour les commerces, boutiques, musées que pour les hôtels, restaurants ou bien stands d’exposition. Grâce à leur vaste choix de projecteurs puissants, ils permettent de réaliser les scénarios d’éclairage les plus variés et de les allumer individuellement via des circuits électriques séparés. Au plafond, installé sur un mur ou bien suspendu, le système de rail 3 allumages S-TRACK fournit une base flexible pour un éclairage d’ambiance ou d’accentuation efficace et de haute qualité, compatible avec des scénario d’éclairage DALI. Grâce à leur profilé pré-percé en aluminium, les rails s’installent rapidement et sans difficulté. Tous les rails SLV se coupent à la longueur souhaitée pour s’adapter parfaitement aux dimensions de l’espace à éclairer et mettre ainsi en valeur les produits et les objets d’exposition.

Quelques mots du fabricant :

Intensité variable avec variateur DALI.