SLV - S-TRACK connecteur T, possible alimentation, Dali Phase, réversible, droite noir - 1007820

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T
nombre de conducteurs - 7
couleur - noir
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163289184
Réf. Sonepar
08208328918
Réf. Fournisseur
1007820
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de T
nombre de conducteurs:
7
couleur:
noir
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
S-TRACK connecteur en T, avec possibilité d'alimentation, Dali Phase, réversible, droite, noir
Les Atouts de l'article:
Intérieur connecteur en T avec possibilité d'alimentation pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protégé contre les corps solides > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 20.3 / 11.9 / 3.3 cm ), Poids: 0.215 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007820 / EAN 4024163289184
Les Atouts de la gamme:
Votre rail professionnel 230V. Les rails 3 allumages S-TRACK sont aussi bien préconisés pour les commerces, boutiques, musées que pour les hôtels, restaurants ou bien stands d’exposition. Grâce à leur vaste choix de projecteurs puissants, ils permettent de réaliser les scénarios d’éclairage les plus variés et de les allumer individuellement via des circuits électriques séparés. Au plafond, installé sur un mur ou bien suspendu, le système de rail 3 allumages S-TRACK fournit une base flexible pour un éclairage d’ambiance ou d’accentuation efficace et de haute qualité, compatible avec des scénario d’éclairage DALI. Grâce à leur profilé pré-percé en aluminium, les rails s’installent rapidement et sans difficulté. Tous les rails SLV se coupent à la longueur souhaitée pour s’adapter parfaitement aux dimensions de l’espace à éclairer et mettre ainsi en valeur les produits et les objets d’exposition.
Quelques mots du fabricant :
Compatible DALI pour variation d'intensité.
Les Atouts de l'article:
Intérieur connecteur en T avec possibilité d'alimentation pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protégé contre les corps solides > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 20.3 / 11.9 / 3.3 cm ), Poids: 0.215 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007820 / EAN 4024163289184
Les Atouts de la gamme:
Votre rail professionnel 230V. Les rails 3 allumages S-TRACK sont aussi bien préconisés pour les commerces, boutiques, musées que pour les hôtels, restaurants ou bien stands d’exposition. Grâce à leur vaste choix de projecteurs puissants, ils permettent de réaliser les scénarios d’éclairage les plus variés et de les allumer individuellement via des circuits électriques séparés. Au plafond, installé sur un mur ou bien suspendu, le système de rail 3 allumages S-TRACK fournit une base flexible pour un éclairage d’ambiance ou d’accentuation efficace et de haute qualité, compatible avec des scénario d’éclairage DALI. Grâce à leur profilé pré-percé en aluminium, les rails s’installent rapidement et sans difficulté. Tous les rails SLV se coupent à la longueur souhaitée pour s’adapter parfaitement aux dimensions de l’espace à éclairer et mettre ainsi en valeur les produits et les objets d’exposition.
Quelques mots du fabricant :
Compatible DALI pour variation d'intensité.





