Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - S-TRACK rail 3 allumages, en saillie, Phase, intérieur, 2 m, blanc - 1001376

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1995 mm

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • nombre de groupes/phases - 3

  • charge électrique max. par phase - 3680 W

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163196703

Réf. Sonepar

08208319670

Réf. Fournisseur

1001376

Marque

SLV

longueur:

1995 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

nombre de groupes/phases:

3

charge électrique max. par phase:

3680 W

couleur:

blanc

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

classe de protection:

I

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

rectangulaire

matériau:

aluminium

PLIABLE:

Non

largeur:

36 mm

hauteur:

36 mm

S-TRACK rail 3 allumages, en saillie, Phase, intérieur, 2 m, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur rail monté en applique pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: Aluminium et plastique, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Tension d'alimentation: 220-250V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 199.5 / 3.6 / 3.6 cm ), Poids: 1.753 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1001376 / EAN 4024163196703

Les Atouts de la gamme:

Rail porteur en aluminiumdu système de rails 3 allumages 230 V montés en applique. Peut être installé directement sur le mur ou le plafond à l'aide des trous présents dans le profil. La version en applique de ce système est disponible en différents coloris et longueurs.