SLV - S-TRACK, suspension rigide, pour rail 3 allumages, intérieur, blanc - 1001390

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension de pendentif tubulaire

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 60 mm

  • longueur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163196840

Réf. Sonepar

02073319684

Réf. Fournisseur

1001390

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension de pendentif tubulaire

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

60 mm

longueur:

1000 mm

hauteur:

40 mm

diamètre:

70 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

S-TRACK, suspension rigide, pour rail 3 allumages, intérieur, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur suspension rigide pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: Aluminium et plastique, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 100 / 6 / 4 cm ), Poids: 0.2 kg.SLV Référence 1001390 / EAN 4024163196840

Les Atouts de la gamme:

Votre rail professionnel 230V. Les rails 3 allumages S-TRACK sont aussi bien préconisés pour les commerces, boutiques, musées que pour les hôtels, restaurants ou bien stands d’exposition. Grâce à leur vaste choix de projecteurs puissants, ils permettent de réaliser les scénarios d’éclairage les plus variés et de les allumer individuellement via des circuits électriques séparés. Au plafond, installé sur un mur ou bien suspendu, le système de rail 3 allumages S-TRACK fournit une base flexible pour un éclairage d’ambiance ou d’accentuation efficace et de haute qualité, compatible avec des scénario d’éclairage DALI. Grâce à leur profilé pré-percé en aluminium, les rails s’installent rapidement et sans difficulté. Tous les rails SLV se coupent à la longueur souhaitée pour s’adapter parfaitement aux dimensions de l’espace à éclairer et mettre ainsi en valeur les produits et les objets d’exposition.