SLV - S-TUBE 32, borne, extérieur, GU10, 10W, noir - 1007651

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • hauteur/profondeur - 320 mm

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163288002

Réf. Sonepar

08208328800

Réf. Fournisseur

1007651

Réf. Commerciale

SLV

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

hauteur/profondeur:

320 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

puissance du système:

10 W

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU10

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

émission de lumière:

direct

angle de faisceau:

autre

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

60 mm

longueur:

60 mm

diamètre:

60 mm

type de câblage:

terminaison

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

S-TUBE 32, borne, GU10, 10 W, noir

Les Atouts de l'article:

Extérieur lampadaires. Matériau principal: aluminium, Couleur: noir, Form: rond, Puissance assignée: 10 W, Poids: 0.85 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007651 / EAN 4024163288002

Les Atouts de la gamme:

La nouvelle applique en saillie S-TUBE séduit d'abord par son design moderne et élégant. Avec son indice de protection IP65, sa douille GU10 pour sources LED interchangeables et sont spot rotatif et pivotant, ce luminaire outdoor présente aussi toutes les qualités nécessaires à un aménagement d'éclairage flexible. Et grâce à son câble nu, le S-TUBE s'installe aussi rapidement que facilement.