SLV - S-TUBE, Applique en saillie, rond, 1x max. 10W GU10, noir - 1007653

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 10 W
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 195 mm
variation DALI - Non
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163287982
Réf. Sonepar
08208328798
Réf. Fournisseur
1007653
Marque
SLV
puissance du système:
10 W
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
195 mm
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
GU10
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
protection de la surface du boîtier:
laqué / peint
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
10...10 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
60 mm
hauteur/profondeur:
160 mm
diamètre externe:
60 mm
type de câblage:
terminaison
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Extérieur appliques. Matériau principal: aluminium, Couleur: noir, Culot: GU10, Form: rond, Puissance assignée: 10 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, donc Protection contre l'intrusion de poussière et Protection contre les jets d'eau de toutes les directions, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK06, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 6 cm, Dimension (L/W/H): ( 19.5 / 6 / 16 cm ), Poids: 0.747 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007653 / EAN 4024163287982
Les Atouts de la gamme:
La nouvelle applique en saillie S-TUBE séduit d'abord par son design moderne et élégant. Avec son indice de protection IP65, sa douille GU10 pour sources LED interchangeables et sont spot rotatif et pivotant, ce luminaire outdoor présente aussi toutes les qualités nécessaires à un aménagement d'éclairage flexible. Et grâce à son câble nu, le S-TUBE s'installe aussi rapidement que facilement.













