SLV - SITRA 360 SPIKE, anthracite, GX53, max. 9W, IP44 - 231525

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK04

  • hauteur/profondeur - 120 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163134477

Réf. Sonepar

02073313447

Réf. Fournisseur

231525

Réf. Commerciale

SLV

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

hauteur/profondeur:

120 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

490 lm

puissance du système:

9 W

température de couleur:

2700...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

15000 h

type de luminaire:

piquet de sol

avec plaque de base:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GX53

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

9...9 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

54.44 lm/W

angle de faisceau:

autre

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

1

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

62 mm

longueur:

120 mm

diamètre:

120 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

SITRA 360 SPIKE, projecteur extérieur, simple, anthracite, GX53/TCR-TSE, 9W max, IP44

Les Atouts de l'article:

Extérieur spots à piquer. Matériau principal: Aluminium et Verre, Couleur: anthracite, Culot: GX53, Form: rond, Puissance assignée: 9 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP44, donc protection contre les corps étrangers solides > 1mm et protection contre les projections d'eau de toutes les directions, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK04, Tension d'alimentation: 230V ~50Hz, Dimension (L/W/H): ( 12 / 6.2 / 12 cm ), Poids: 0.695 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 231525 / EAN 4024163134477

Les Atouts de la gamme:

Le piquet pour lampadaires permet de fixer aisément les luminaires par piquage dans le sol.