SLV - SLOTS 45, borne extérieure, anthracite, LED, 6,3W, 3000K, IP44 - 231815


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK00
hauteur/profondeur - 90 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163150859
Réf. Sonepar
02073315085
Réf. Fournisseur
231815
Réf. Commerciale
SLV
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
hauteur/profondeur:
90 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
flux lumineux utile:
200 lm
puissance du système:
4.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
traitement de la surface:
laqué / peint
matériau de la verrine:
sans verrine
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
4.5...4.5 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
efficacité lumineuse:
44.44 lm/W
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
1
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
90 mm
longueur:
465 mm
diamètre:
90 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Extérieur lampadaires avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium, Couleur: anthracite, Form: cylindrique, Puissance assignée: 4.5 W, Flux lumineux assigné: 200 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 25000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP44, donc protection contre les corps étrangers solides > 1mm et protection contre les projections d'eau de toutes directions, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Diamètre du luminaire: 9 cm, Dimension (L/W/H): ( 9 / 9 / 46.5 cm ), Poids: 1.329 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 231815 / EAN 4024163150859
Les Atouts de la gamme:
Le Lampadaire en aluminium SLOTS 65 diffuse une lumière blanc chaud indirecte via un module Philips Fortimo LED Disk. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Accessoires disponibles en option : kit de fixation et boîte de connexion pour un raccordement électrique sécurisé dans le pied rond. Un kit de pièces à sceller est fourni. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.