SLV - SLV VALETO®, variateur à coupure de phase - 1002995

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - convertisseur de signal

  • mode de commande - découpage de début de phase

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - AC

  • commande via Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4024163231862

Réf. Sonepar

02073323186

Réf. Fournisseur

1002995

Réf. Commerciale

SLV

modèle:

convertisseur de signal

mode de commande:

découpage de début de phase

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

AC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

22 mm

avec cadre/support de montage:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

largeur:

45 mm

hauteur:

22 mm

SLV VALETO®, système de gestion d'éclairage, intérieur, variateur à coupure de phase, noir

Les Atouts de l'article:

Contrôleur d'éclairage. Matériau principal: plastique, Couleur: noir, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 100-240V ~50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 4.5 / 4.5 / 2.2 cm ), Poids: 0.05 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1002995 / EAN 4024163231862

Les Atouts de la gamme:

Le module variateur VALETO® vous permet de régler la luminosité grâce au variateur fin de phase. Il s’agit d’un élément indispensable du SYSTÈME SLV VALETO® SMART HOME. Elle est compatible avec nos produits SLV VALETO®. SLV VALETO® se base sur un standard évolutif (ZigBee®) qui assure une flexibilité et une compatibilité maximales avec les appareils actuels ou futurs.