fin de vie

SLV - SLV VALETO®, télécommande pour contrôle de fonctions CCT et RGBW - 1002994

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité de contrôle

  • mode de commande - autre

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - DC

  • commande via Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163231855

Réf. Sonepar

02073323185

Réf. Fournisseur

1002994

Réf. Commerciale

SLV

modèle:

unité de contrôle

mode de commande:

autre

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

DC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

19.5 mm

avec cadre/support de montage:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

largeur:

65 mm

hauteur:

19.5 mm

SLV VALETO®, système de gestion d'éclairage, intérieur, télécommande, CCT/RGBW, blanc

Les Atouts de l'article:

Contrôleur d'éclairage. Matériau principal: plastique, Couleur: blanc, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Tension d'alimentation: Batteriebetrieb, Dimension (L/W/H): ( 6.5 / 6.5 / 1.95 cm ), Poids: 0.088 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1002994 / EAN 4024163231855

Les Atouts de la gamme:

Le module variateur VALETO® vous permet de régler la luminosité grâce au variateur fin de phase. Il s’agit d’un élément indispensable du SYSTÈME SLV VALETO® SMART HOME. Elle est compatible avec nos produits SLV VALETO®. SLV VALETO® se base sur un standard évolutif (ZigBee®) qui assure une flexibilité et une compatibilité maximales avec les appareils actuels ou futurs.