SLV - SMALL PLOT, encastré de sol ext, module LED, aluminium, LED, 3W, 3000K, IP67 - 1006172


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 3...3 W
flux lumineux - 240...240 lm
température de couleur - 3000 K
angle de rayonnement - 180...180 °
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SMALL PLOT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024163262484
Réf. Sonepar
02073326248
Réf. Fournisseur
1006172
Réf. Commerciale
SLV
puissance de la lampe:
3...3 W
flux lumineux:
240...240 lm
température de couleur:
3000 K
angle de rayonnement:
180...180 °
type de tension:
DC
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
adapté à une tension constante:
Oui
appareil externe requis:
Non
tension de fonctionnement:
24...24 V
nombre de LED:
1
forme:
autre
couleur:
blanc
flexible:
Non
type de connexion:
autre
adapté à l'éclairage général:
Oui
adapté aux feux de circulation:
Non
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté aux panneaux de signalisation:
Non
longueur:
14 mm
largeur:
71 mm
hauteur:
71 mm
diamètre:
71 mm
indice de protection (IP):
IP67
durée de vie nominale moyenne:
40000 h
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
D
Les Atouts de l'article:
Module LED. Matériau principal: Aluminium et Acrylate de polyméthyle (PMMA), Couleur: aluminium, Puissance assignée: 2.6 W, Flux lumineux assigné: 240 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 40000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP67, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK06, Diamètre du luminaire: 7.1 cm, Dimension (L/W/H): ( 7.1 / 7.1 / 1.4 cm ), Poids: 0.138 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1006172 / EAN 4024163262484
Les Atouts de la gamme:
Le module LED PLOT est le module qui permet de réaliser des effets d'éclairage et des éclairages d'orientation dans les zones extérieures. De plus, la classe de protection IP 67 apporte une protection optimale. Les composants décoratifs de couleur anthracite séduisent par leur grande qualité.