Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - SMALL PLOT, encastré de sol ext, module LED, LED, 3W, 3000K, IP67, inox 316 - 1006171

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 3...3 W

  • flux lumineux - 240...240 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • angle de rayonnement - 180...180 °

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163262491

Réf. Sonepar

02073326249

Réf. Fournisseur

1006171

Marque

SLV

puissance de la lampe:

3...3 W

flux lumineux:

240...240 lm

température de couleur:

3000 K

angle de rayonnement:

180...180 °

type de tension:

DC

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

adapté à une tension constante:

Oui

appareil externe requis:

Non

tension de fonctionnement:

24...24 V

nombre de LED:

1

forme:

autre

couleur:

blanc

flexible:

Non

type de connexion:

autre

adapté à l'éclairage général:

Oui

adapté aux feux de circulation:

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté aux panneaux de signalisation:

Non

longueur:

14 mm

largeur:

71 mm

hauteur:

71 mm

diamètre:

71 mm

indice de protection (IP):

IP67

durée de vie nominale moyenne:

40000 h

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

SMALL PLOT, encastré de sol extérieur, module LED, inox, LED, 3W, 3000K, IP67, inox 316

Les Atouts de l'article:

Module LED. Matériau principal: Inox et Acrylate de polyméthyle (PMMA), Couleur: inox, Puissance assignée: 2.6 W, Flux lumineux assigné: 240 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Classe d'efficacité énergétique: D, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 40000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP67, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK06, Diamètre du luminaire: 7.1 cm, Dimension (L/W/H): ( 7.1 / 7.1 / 1.4 cm ), Poids: 0.233 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1006171 / EAN 4024163262491

Les Atouts de la gamme:

Le module LED PLOT est le module qui permet de réaliser des effets d'éclairage et des éclairages d'orientation dans les zones extérieures. De plus, la classe de protection IP 67 apporte une protection optimale. Les composants décoratifs de couleur anthracite séduisent par leur grande qualité.