Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - SMALL PLOT, encastré de sol extérieur, cache, 4 fenêtres, inox, inox 316 - 1006175

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ornement non-ajustable

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - autre

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • angle de rayonnement - 180 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163262453

Réf. Sonepar

02073326245

Réf. Fournisseur

1006175

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

ornement non-ajustable

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

autre

matériau:

acier inoxydable (inox)

angle de rayonnement:

180 °

couleur:

acier inoxydable (inox)

longueur:

103 mm

diamètre:

103 mm

largeur:

103 mm

hauteur/profondeur:

17 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

opale

SMALL PLOT, encastré de sol extérieur, cache, 4 fenêtres, inox, inox 316

Les Atouts de l'article:

Cache. Matériau principal: Inox, Couleur: inox, Diamètre du luminaire: 10.3 cm, Dimension (L/W/H): ( 10.3 / 10.3 / 1.7 cm ), Poids: 0.299 kg.SLV Référence 1006175 / EAN 4024163262453

Les Atouts de la gamme:

Le module LED PLOT est le module qui permet de réaliser des effets d'éclairage et des éclairages d'orientation dans les zones extérieures. De plus, la classe de protection IP 67 apporte une protection optimale. Les composants décoratifs de couleur anthracite séduisent par leur grande qualité.