SLV - Source LED A60, E27, chrome, 7,5W, 2700K, tête miroir, variable - 1005305

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 720...720 lm

  • puissance de la lampe - 7.5...7.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 96 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163253536

Réf. Sonepar

02073325353

Réf. Fournisseur

1005305

Réf. Commerciale

SLV

Culot:

E27

flux lumineux:

720...720 lm

puissance de la lampe:

7.5...7.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

96 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

105 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

180...180 °

tension nominale (Un):

220...240 V

facteur de puissance (cos phi):

1

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

720 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

8 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Source LED A60, E27, chrome, 7,5W, 2700K, tête miroir, variable

Les Atouts de l'article:

Ampoule LED. Matériau principal: Verre, Couleur: chrome, Culot: E27, Dimmable: Variable,Variateur en début de phase,Variateur en fin de phase, Puissance assignée: 7.5 W, Flux lumineux assigné: 720 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 92, Classe d'efficacité énergétique: F, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 15000 h, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Diamètre du luminaire: 6 cm, Dimension (L/W/H): ( 10.5 / 6 / 6 cm ), Poids: 0.032 kg.SLV Référence 1005305 / EAN 4024163253536