Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - Source LED A60 Smart, E27, blanc var., 7 W, 2200-4000K, IRC 90, Zigbee, ambre - 1010486

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163315388

Réf. Sonepar

08208331538

Réf. Fournisseur

1010486

Marque

SLV

Source LED A60 Smart, E27, blanc variable, 7 W, 2200-4000K, CRI 90, 300°, Dim-to-Warm, Zigbee, ambre

Les Atouts de l'article:

Ampoule LED. Matériau principal: verre, Couleur: ambre, Culot: E27, Dimmable: Dim-to-Warm,Zigbee, Puissance assignée: 7 W, Flux lumineux assigné: 640 lm, Température de couleur (CCT): 2200-4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Classe d'efficacité énergétique: G, Maintien du flux lumineux: 0 | 0 ≥ 15000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 6 cm, Dimension (L/W/H): ( 6 / 6 / 11.3 cm ), Poids: 0 kg.SLV Référence 1010486 / EAN 4024163315388

Les Atouts de la gamme:

Avec l'ampoule LED A60 Smart E27, vous pouvez apporter une lumière réglable de manière flexible dans n'importe quelle douille E27. La couleur de la lumière est réglable en continu de 2 200 K à 4 000 K (Tunable White). Un IRC>90 élevé garantit un rendu naturel des couleurs. Compatible Zigbee pour une intégration facile dans votre système intelligent.