SLV - Source LED QPAR111, GU10, argent, 7,3W, 3000K - 1005295


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GU10
flux lumineux - 530...530 lm
puissance de la lampe - 7.3...7.3 W
efficacité lumineuse de la lampe - 73 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163253628
Réf. Sonepar
02073325362
Réf. Fournisseur
1005295
Réf. Commerciale
SLV
Culot:
GU10
flux lumineux:
530...530 lm
puissance de la lampe:
7.3...7.3 W
efficacité lumineuse de la lampe:
73 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
71 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
40...40 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
1
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
530 lm
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
111 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
25000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
8 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ampoule LED. Matériau principal: plastique et Aluminium, Couleur: argent, Culot: GU10, Puissance assignée: 7.3 W, Flux lumineux assigné: 530 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 94, Classe d'efficacité énergétique: F, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 25000 h, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Diamètre du luminaire: 11.1 cm, Dimension (L/W/H): ( 7.1 / 11.1 / 11.1 cm ), Poids: 0.13 kg.SLV Référence 1005295 / EAN 4024163253628