fin de vie

SLV - Source LED QPAR111, GU10, blanc, 10W, 2700-6500K, smart, variable - 1005313

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 760...760 lm

  • puissance de la lampe - 10...10 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 76 lm/W

  • température de couleur - 2700...6500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163253451

Réf. Sonepar

02073325345

Réf. Fournisseur

1005313

Réf. Commerciale

SLV

Culot:

GU10

flux lumineux:

760...760 lm

puissance de la lampe:

10...10 W

efficacité lumineuse de la lampe:

76 lm/W

température de couleur:

2700...6500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

70 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

25...25 °

tension nominale (Un):

220...240 V

facteur de puissance (cos phi):

1

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

760 lm

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Oui

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

111 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

12500

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

10 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

Source LED QPAR111, GU10, blanc, 10W, 2700-6500K, smart, variable

Les Atouts de l'article:

Ampoule LED. Matériau principal: Aluminium et polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Culot: GU10, Dimmable: Variable,Dim-to-Warm,Zigbee, Puissance assignée: 10 W, Flux lumineux assigné: 760 lm, Température de couleur (CCT): 2700-6500K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 93, Classe d'efficacité énergétique: F, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 25000 h, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Diamètre du luminaire: 11.1 cm, Dimension (L/W/H): ( 7 / 11.1 / 11.1 cm ), Poids: 0.142 kg.SLV Référence 1005313 / EAN 4024163253451