SLV - Source LED QPAR51, GU10, blanc, 5,2W, RGBW, smart, variable - 1005312

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GU10
flux lumineux - 350...350 lm
puissance de la lampe - 5.2...5.2 W
efficacité lumineuse de la lampe - 67 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163253468
Réf. Sonepar
02073325346
Réf. Fournisseur
1005312
Marque
SLV
Culot:
GU10
flux lumineux:
350...350 lm
puissance de la lampe:
5.2...5.2 W
efficacité lumineuse de la lampe:
67 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
61 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
38...38 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
1
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
350 lm
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
opale
couleur:
RGBW
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Oui
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
50 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
12500
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5.2 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ampoule LED. Matériau principal: Polyamide 66 (PA 66) et polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Culot: GU10, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Diamètre du luminaire: 5 cm, Dimension (L/W/H): ( 6.1 / 5 / 5 cm ), Poids: 0.056 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1005312 / EAN 4024163253468








