Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - Source LED QPAR51 Smart, GU10, blanc variable, 5 W, 2200-6500K, IRC 90, Zigbee - 1010470

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163315548

Réf. Sonepar

08208331554

Réf. Fournisseur

1010470

Marque

SLV

Source LED QPAR51 Smart, GU10, blanc variable, 5 W, 2200-6500K, IRC 90, 36°, Dim-to-Warm, Zigbee, blanc

Les Atouts de l'article:

Ampoule LED. Matériau principal: aluminium/PC, Couleur: blanc, Culot: GU10, Dimmable: Dim-to-Warm,Zigbee, Puissance assignée: 5 W, Flux lumineux assigné: 420 lm, Température de couleur (CCT): 2200-6500K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Classe d'efficacité énergétique: F, Maintien du flux lumineux: 0 | 0 ≥ 25000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 5 cm, Dimension (L/W/H): ( 5 / 5 / 5.5 cm ), Poids: 0 kg.SLV Référence 1010470 / EAN 4024163315548

Les Atouts de la gamme:

Avec l'ampoule LED QPAR51 Smart GU10, vous pouvez contrôler de manière flexible la couleur de la lumière de 2 200 K à 6 500 K de lumière froide. L'angle de faisceau de 36° est parfait pour l'éclairage d'accentuation ou de zone. Avec CRI>90 pour un rendu des couleurs naturel et la compatibilité Zigbee pour un contrôle intelligent de l'éclairage.