SLV - Source LED QR51, GU5.3, 5,5W, 3000K, variable - 1001575

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU5,3

  • flux lumineux - 460...460 lm

  • puissance de la lampe - 5.8...5.8 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 79 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718696708255

Réf. Sonepar

02073320058

Réf. Fournisseur

1001575

Réf. Commerciale

SLV

Culot:

GU5,3

flux lumineux:

460...460 lm

puissance de la lampe:

5.8...5.8 W

efficacité lumineuse de la lampe:

79 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

45 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

36...36 °

tension nominale (Un):

12...12 V

courant nominal:

630...630 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.8

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

460 lm

intensité lumineuse:

900 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.146

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

6 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Source LED QR51, GU5.3, 5,5W, 3000K, variable

Les Atouts de l'article:

Ampoule LED. Matériau principal: Verre, Couleur: transparent, Culot: GU5.3, Dimmable: Par ballast,Variable, Puissance assignée: 5.8 W, Flux lumineux assigné: 460 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Classe d'efficacité énergétique: F, Maintien du flux lumineux: ≥ 25000 h, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Tension d'alimentation: 12V AC, Diamètre du luminaire: 5 cm, Dimension (L/W/H): ( 4.5 / 5 / 5 cm ), Poids: 0.046 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1001575 / EAN 8719514307209