SLV - Source LED QT14 G9 2700 K - 1007455

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G9

  • flux lumineux - 450...450 lm

  • puissance de la lampe - 3.6...3.6 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 125 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163277129

Réf. Sonepar

08208327712

Réf. Fournisseur

1007455

Réf. Commerciale

SLV

Culot:

G9

flux lumineux:

450...450 lm

puissance de la lampe:

3.6...3.6 W

efficacité lumineuse de la lampe:

125 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

54 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

300...300 °

tension nominale (Un):

220...240 V

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

450 lm

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

18 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Source LED QT14 G9 2700 K

Les Atouts de l'article:

Ampoule LED. Matériau principal: céramique, Couleur: blanc, Culot: G9, Puissance assignée: 3.6 W, Flux lumineux assigné: 450 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Classe d'efficacité énergétique: E, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 15000 h, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Diamètre du luminaire: 1.8 cm, Dimension (L/W/H): ( 5.4 / 1.8 / 1.8 cm ), Poids: 0.012 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007455 / EAN 4024163277129