SLV - Source LED QT14, G9, blanc, 3,6W, 3000K - 1005286


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G9
flux lumineux - 400...400 lm
puissance de la lampe - 3.6...3.6 W
efficacité lumineuse de la lampe - 111 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163253710
Réf. Sonepar
02073325371
Réf. Fournisseur
1005286
Réf. Commerciale
SLV
Culot:
G9
flux lumineux:
400...400 lm
puissance de la lampe:
3.6...3.6 W
efficacité lumineuse de la lampe:
111 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
longueur:
54 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
300...300 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
1
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
400 lm
forme de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
18 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
10000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ampoule LED. Matériau principal: Céramique, Couleur: blanc, Culot: G9, Puissance assignée: 3.6 W, Flux lumineux assigné: 400 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 93, Classe d'efficacité énergétique: E, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 10000 h, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Diamètre du luminaire: 1.8 cm, Dimension (L/W/H): ( 5.4 / 1.8 / 1.8 cm ), Poids: 0.013 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1005286 / EAN 4024163253710